Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1777100
Cod. Produttore
1777100
Cod. EAN
8024873141792

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS FWP-100A22F garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Dimensioni compatte (22x58 mm) per una facile installazione
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Costruzione robusta per una maggiore durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace con corrente nominale di 100A e tensione fino a 700V
  • Affidabilità che assicura continuità operativa
  • Efficienza energetica grazie a componenti di qualità
Il FUS FWP-100A22F è un fusibile di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 100A e una tensione massima di 700V, questo fusibile è ideale per ambienti industriali. Le sue dimensioni compatte di 22x58 mm lo rendono versatile e facile da installare. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il FUS FWP-100A22F è un fusibile di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 100A e una tensione massima di 700V, questo fusibile è ideale per ambienti industriali. Le sue dimensioni compatte di 22x58 mm lo rendono versatile e facile da installare. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri sistemi elettrici.

corrente nominale

100 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V