Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1774032
Cod. Produttore
1774032
Cod. EAN
8024873079996
Descrizione del produttore: Scopri il FUS FWC 32A 10F 600V, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per garantire prestazioni affidabili a una tensione nominale di 600 V. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficiente nel tuo impianto elettrico. La sua costruzione robusta assicura durabilità e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli il FUS FWC per un funzionamento senza problemi.

corrente nominale

32 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V