Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1774006
Cod. Produttore
1774006
Cod. EAN
8024873040118

Informazioni di prodotto

Il FUS FWC 6A 10F 600V offre affidabilità e sicurezza per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla misura standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo nell’installazione e manutenzione
  • Costruzione robusta per una lunga durata del prodotto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei circuiti elettrici
  • Riduzione del rischio di guasti e interruzioni
  • Contributo al risparmio energetico grazie alla sicurezza garantita
Il FUS FWC 6A 10F 600V è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una misura di 10x38 mm e una tensione nominale di 600 V in corrente alternata, questo fusibile è ideale per proteggere i circuiti elettrici. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per gli impianti elettrici. Scegli il FUS FWC 6A per la tua sicurezza e affidabilità elettrica. Descrizione del produttore: Il FUS FWC 6A 10F 600V è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una misura di 10x38 mm e una tensione nominale di 600 V in corrente alternata, questo fusibile è ideale per proteggere i circuiti elettrici. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per gli impianti elettrici. Scegli il FUS FWC 6A per la tua sicurezza e affidabilità elettrica.

corrente nominale

6 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V