Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1809069
Cod. Produttore
1809069
Cod. EAN
8024873247739

Informazioni di prodotto

Il fusibile DFJ-29 garantisce protezione affidabile e installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto per installazione rapida in spazi ridotti
  • Robusta costruzione che assicura durata e resistenza agli urti
  • Facilità di montaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un sistema elettrico efficiente
  • Aumento della sicurezza e affidabilità dell’impianto
Il fusibile DFJ-29 è progettato per garantire un'eccellente protezione nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 80A e una tensione di 600V, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabile interruzione del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua robusta costruzione garantisce una lunga durata e resistenza agli urti, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni elevate e sicurezza, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con il DFJ-29, gli utenti possono contare su un componente essenziale per la protezione dei loro impianti elettrici, contribuendo così a mantenere l'integrità e l'efficienza del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile DFJ-29 è progettato per garantire un'eccellente protezione nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 80A e una tensione di 600V, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabile interruzione del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua robusta costruzione garantisce una lunga durata e resistenza agli urti, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni elevate e sicurezza, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con il DFJ-29, gli utenti possono contare su un componente essenziale per la protezione dei loro impianti elettrici, contribuendo così a mantenere l'integrità e l'efficienza del sistema elettrico.

corrente nominale

80 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 600 V