Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1360063
Cod. Produttore
1360063
Cod. EAN
8024873027966

Informazioni di prodotto

FUS D02 GR 63A 400V garantisce protezione affidabile e prestazioni elevate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla dimensione standard D02
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità in rame
  • Durata prolungata che assicura sicurezza e continuità operativa
Scopri il FUS D02 GR 63A 400V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione completa dei convertitori di corrente. Realizzato in Rame, offre un'eccellente conduttività e durata nel tempo. La dimensione D02 lo rende ideale per molte applicazioni elettriche. Questo fusibile è essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico, assicurando un funzionamento sicuro e efficiente. Descrizione del produttore: Scopri il FUS D02 GR 63A 400V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione completa dei convertitori di corrente. Realizzato in Rame, offre un'eccellente conduttività e durata nel tempo. La dimensione D02 lo rende ideale per molte applicazioni elettriche. Questo fusibile è essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico, assicurando un funzionamento sicuro e efficiente.

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

codice cromatico

Rame

dimensione

D02

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR