Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1360035
Cod. Produttore
1360035
Cod. EAN
8024873027942

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS D02 GR 35A 400V offre protezione affidabile e installazione efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie alla forma D02
  • Struttura robusta per una maggiore durata nel tempo
  • Risparmio di tempo durante la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura contro sovracorrenti
  • Contributo all’efficienza e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Soluzione affidabile e conveniente per la salvaguardia dei dispositivi
Il fusibile FUS D02 GR 35A 400V è progettato per garantire un'eccellente protezione nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 35 ampere e una tensione di 400 volt, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione affidabile contro sovracorrenti. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali. La forma D02 consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e conveniente per chi cerca soluzioni di protezione elettrica affidabili. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS D02 GR 35A 400V è progettato per garantire un'eccellente protezione nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 35 ampere e una tensione di 400 volt, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione affidabile contro sovracorrenti. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali. La forma D02 consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e conveniente per chi cerca soluzioni di protezione elettrica affidabili.

corrente nominale

35 A

tensione nominale

400 V

codice cromatico

Nero

dimensione

D02

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR