Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1320063
Cod. Produttore
1320063
Cod. EAN
8024873046790

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS D02 GG 63A 400V garantisce protezione affidabile e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido
  • Compatibilità con diverse applicazioni grazie alla dimensione D02
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace delle linee e degli apparecchi
  • Risparmio energetico grazie alla classe di funzionamento GL/GG
  • Affidabilità elevata per la sicurezza dell’impianto
Scopri il fusibile FUS D02 GG 63A 400V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione completa delle linee e degli apparecchi. Realizzato in Rame, offre una resistenza e un'affidabilità superiori. La dimensione D02 lo rende adatto a diverse applicazioni, mentre la classe di funzionamento GL/GG assicura un'efficace protezione. Scegli questo fusibile per un'ottima soluzione elettrica nelle tue installazioni. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS D02 GG 63A 400V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione completa delle linee e degli apparecchi. Realizzato in Rame, offre una resistenza e un'affidabilità superiori. La dimensione D02 lo rende adatto a diverse applicazioni, mentre la classe di funzionamento GL/GG assicura un'efficace protezione. Scegli questo fusibile per un'ottima soluzione elettrica nelle tue installazioni.

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

codice cromatico

Rame

dimensione

D02

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)