Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1320050
Cod. Produttore
1320050
Cod. EAN
8024873046783

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS D02 GG 50A 400V garantisce protezione affidabile e sicurezza ottimale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla dimensione standard D02
  • Risparmio di tempo con un design compatto e intuitivo
  • Robustezza che assicura lunga durata e meno interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa di linee e apparecchi elettrici
  • Riduzione dei rischi di guasti grazie alla classe di funzionamento GL/GG
  • Contributo al mantenimento dell’efficienza dell’impianto elettrico
Il fusibile FUS D02 GG 50A 400V è un elemento essenziale per garantire la protezione completa delle linee e degli apparecchi elettrici. Con una dimensione D02 e un design elegante in bianco, questo fusibile offre una classe di funzionamento GL/GG, assicurando una sicurezza ottimale. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per applicazioni elettriche, contribuendo a mantenere la funzionalità e la protezione dei tuoi impianti. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS D02 GG 50A 400V è un elemento essenziale per garantire la protezione completa delle linee e degli apparecchi elettrici. Con una dimensione D02 e un design elegante in bianco, questo fusibile offre una classe di funzionamento GL/GG, assicurando una sicurezza ottimale. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per applicazioni elettriche, contribuendo a mantenere la funzionalità e la protezione dei tuoi impianti.

corrente nominale

50 A

tensione nominale

400 V

codice cromatico

Bianco

dimensione

D02

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)