Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1320035
Cod. Produttore
1320035
Cod. EAN
8024873046776

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS D02 GG 35A 400V garantisce protezione affidabile e installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla dimensione standard D02
  • Materiale resistente per una lunga durata
  • Classe di funzionamento GL/GG per una protezione sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa di linee e apparecchi
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Efficienza energetica assicurata da componenti affidabili
Scopri il fusibile FUS D02 GG 35A 400V, un elemento essenziale per garantire la protezione completa di linee e apparecchi. Realizzato in resistente materiale di alta qualità, questo fusibile si presenta in un elegante colore nero e ha una dimensione D02, ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua classe di funzionamento GL/GG assicura una protezione efficace, rendendolo una scelta sicura e affidabile per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS D02 GG 35A 400V, un elemento essenziale per garantire la protezione completa di linee e apparecchi. Realizzato in resistente materiale di alta qualità, questo fusibile si presenta in un elegante colore nero e ha una dimensione D02, ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua classe di funzionamento GL/GG assicura una protezione efficace, rendendolo una scelta sicura e affidabile per le tue esigenze elettriche.

corrente nominale

35 A

tensione nominale

400 V

codice cromatico

Nero

dimensione

D02

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)