Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1320025
Cod. Produttore
1320025
Cod. EAN
8024873046769

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS D02 GG 25A 400V garantisce protezione sicura e affidabile per linee e apparecchiature elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni standard D02
  • Identificazione rapida con colore giallo vivace
  • Compatibilità con vari sistemi industriali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione totale con classificazione GL/GG
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Maggiore sicurezza e durata degli impianti elettrici
Il fusibile FUS D02 GG 25A 400V è un componente essenziale per la protezione completa di linee e apparecchi. Realizzato in un vivace colore giallo, offre una visibilità ottimale e facilita l'identificazione. Questo fusibile è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, con una classificazione GL/GG che assicura una protezione totale. Con dimensioni D02, si integra facilmente in vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta ideale per applicazioni industriali e commerciali. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS D02 GG 25A 400V è un componente essenziale per la protezione completa di linee e apparecchi. Realizzato in un vivace colore giallo, offre una visibilità ottimale e facilita l'identificazione. Questo fusibile è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, con una classificazione GL/GG che assicura una protezione totale. Con dimensioni D02, si integra facilmente in vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta ideale per applicazioni industriali e commerciali.

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

codice cromatico

Giallo

dimensione

D02

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)