Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1350004
Cod. Produttore
1350004
Cod. EAN
8024873027782

Informazioni di prodotto

Il FUS D01 GR 4A 400V garantisce protezione e affidabilità nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla forma standard D01
  • Risparmio di tempo nell’inserimento e sostituzione
  • Materiale resistente per una lunga durata operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e affidabile dei convertitori di corrente
  • Efficienza energetica con classe di funzionamento GR
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
Presentiamo il FUS D01 GR 4A 400V, un prodotto di alta qualità della nostra gamma elettrica. Realizzato in materiale resistente, questo fusibile di colore marrone è progettato per garantire una protezione completa nei convertitori di corrente. Con una dimensione D01 e una classe di funzionamento GR, offre prestazioni affidabili per le vostre esigenze elettriche. Scegliete questo fusibile per una sicurezza e un'efficienza superiori nel vostro sistema elettrico. Descrizione del produttore: Presentiamo il FUS D01 GR 4A 400V, un prodotto di alta qualità della nostra gamma elettrica. Realizzato in materiale resistente, questo fusibile di colore marrone è progettato per garantire una protezione completa nei convertitori di corrente. Con una dimensione D01 e una classe di funzionamento GR, offre prestazioni affidabili per le vostre esigenze elettriche. Scegliete questo fusibile per una sicurezza e un'efficienza superiori nel vostro sistema elettrico.

corrente nominale

4 A

tensione nominale

400 V

codice cromatico

Marrone

dimensione

D01

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR