Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1350010
Cod. Produttore
1350010
Cod. EAN
8024873027805

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS D01 GR 10A 400V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design standard D01
  • Risparmio di tempo con componenti facilmente identificabili
  • Compatibilità con convertitori di corrente per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
Scopri il fusibile FUS D01 GR 10A 400V, un prodotto essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei tuoi impianti elettrici. Con una dimensione D01 e una protezione completa per i convertitori di corrente, offre prestazioni affidabili in ogni situazione. Il suo design in un elegante colore rosso non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile al tuo sistema elettrico. Scegli la qualità e la sicurezza con il fusibile FUS D01. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS D01 GR 10A 400V, un prodotto essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei tuoi impianti elettrici. Con una dimensione D01 e una protezione completa per i convertitori di corrente, offre prestazioni affidabili in ogni situazione. Il suo design in un elegante colore rosso non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile al tuo sistema elettrico. Scegli la qualità e la sicurezza con il fusibile FUS D01.

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

codice cromatico

Rosso

dimensione

D01

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR