Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1310006
Cod. Produttore
1310006
Cod. EAN
8024873046721

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS D01 GG 6A 400V offre protezione affidabile e installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore:

  • Design compatto per installazione rapida in spazi ridotti
  • Facile da maneggiare e sostituire
  • Robustezza garantita per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Contributo a una gestione energetica sicura ed efficiente
  • Affidabilità elevata anche in condizioni di carico intense
Il fusibile FUS D01 GG 6A 400V è progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici, assicurando un funzionamento sicuro anche in condizioni di carico elevate. Con una corrente nominale di 6A e una tensione di 400V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e residenziali dove è fondamentale prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e un'affidabilità superiore, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni elevate e resistenza agli agenti esterni, rendendolo un componente essenziale per ogni impianto elettrico. La protezione completa delle linee e degli apparecchi è garantita, contribuendo a una gestione energetica sicura ed efficiente. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS D01 GG 6A 400V è progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici, assicurando un funzionamento sicuro anche in condizioni di carico elevate. Con una corrente nominale di 6A e una tensione di 400V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e residenziali dove è fondamentale prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e un'affidabilità superiore, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni elevate e resistenza agli agenti esterni, rendendolo un componente essenziale per ogni impianto elettrico. La protezione completa delle linee e degli apparecchi è garantita, contribuendo a una gestione energetica sicura ed efficiente.

corrente nominale

6 A

tensione nominale

400 V

codice cromatico

Verde

dimensione

D01

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)