Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1310004
Cod. Produttore
1310004
Cod. EAN
8024873046714

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS D01 GG 4A 400V garantisce protezione affidabile e sicurezza elettrica ottimale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla dimensione standard D01
  • Risparmio di tempo con un componente pronto all’uso e durevole
  • Compatibilità con diverse applicazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace di linee e apparecchiature
  • Materiale di alta qualità per prestazioni affidabili
  • Contributo al risparmio energetico prevenendo guasti
Scopri il fusibile FUS D01 GG 4A 400V, un elemento essenziale per garantire la protezione completa di linee e apparecchi. Realizzato in materiale di alta qualità, questo fusibile marrone è progettato per una classe di funzionamento GL/GG, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. La dimensione D01 lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegli il fusibile FUS D01 GG per una sicurezza elettrica senza compromessi. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS D01 GG 4A 400V, un elemento essenziale per garantire la protezione completa di linee e apparecchi. Realizzato in materiale di alta qualità, questo fusibile marrone è progettato per una classe di funzionamento GL/GG, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. La dimensione D01 lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegli il fusibile FUS D01 GG per una sicurezza elettrica senza compromessi.

corrente nominale

4 A

tensione nominale

400 V

codice cromatico

Marrone

dimensione

D01

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)