Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1310016
Cod. Produttore
1310016
Cod. EAN
8024873046745

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS D01 GG 16A 400V offre protezione affidabile e durata elevata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al montaggio standard D01
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico grazie a un funzionamento sicuro e stabile
  • Affidabilità garantita per applicazioni industriali e commerciali
Il fusibile FUS D01 GG 16A 400V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'elevata affidabilità, questo fusibile è in grado di gestire una corrente nominale di 16A e una tensione di 400V, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza agli stress elettrici. Grazie alla sua tipologia di montaggio, il fusibile si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, garantendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua compatibilità con vari dispositivi lo rende una scelta versatile per professionisti e tecnici del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS D01 GG 16A 400V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'elevata affidabilità, questo fusibile è in grado di gestire una corrente nominale di 16A e una tensione di 400V, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza agli stress elettrici. Grazie alla sua tipologia di montaggio, il fusibile si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, garantendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua compatibilità con vari dispositivi lo rende una scelta versatile per professionisti e tecnici del settore elettrico.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

codice cromatico

Grigio

dimensione

D01

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)