Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1411004
Cod. Produttore
1411004
Cod. EAN
8024873000129

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH8 GG 4A 400V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design cilindrico standard
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e semplice
  • Compatibilità con diverse configurazioni di circuito

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Contribuisce al risparmio energetico prevenendo danni agli impianti
Scopri il fusibile FUS CH8 GG 4A 400V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle tue installazioni elettriche. Progettato per una tensione nominale di CA 400 V, questo fusibile offre prestazioni ottimali in vari contesti. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per proteggere i circuiti da sovraccarichi. La sua compatibilità con diverse configurazioni lo rende un prodotto versatile e indispensabile per ogni professionista del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH8 GG 4A 400V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle tue installazioni elettriche. Progettato per una tensione nominale di CA 400 V, questo fusibile offre prestazioni ottimali in vari contesti. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per proteggere i circuiti da sovraccarichi. La sua compatibilità con diverse configurazioni lo rende un prodotto versatile e indispensabile per ogni professionista del settore elettrico.

corrente nominale

4 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 400 V