Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1412008
Cod. Produttore
1412008
Cod. EAN
8024873001423

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH8 AM 8A 400V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al formato cilindrico standard
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Affidabilità elevata per ridurre interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi fino a 8A
  • Durata prolungata che garantisce continuità operativa
  • Conformità a standard di sicurezza per impianti più sicuri
Scopri il fusibile FUS CH8 AM 8A 400V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con una tensione nominale di CA 400 V, questo fusibile è progettato per gestire carichi elettrici fino a 8A. La sua costruzione robusta e di alta qualità assicura prestazioni ottimali e una lunga durata. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace, il fusibile FUS CH8 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH8 AM 8A 400V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con una tensione nominale di CA 400 V, questo fusibile è progettato per gestire carichi elettrici fino a 8A. La sua costruzione robusta e di alta qualità assicura prestazioni ottimali e una lunga durata. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace, il fusibile FUS CH8 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

corrente nominale

8 A

Misura

Altro

tensione nominale

CA 400 V