Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1441050
Cod. Produttore
1441050
Cod. EAN
8024873001171

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH22 GG 50A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nel sistema elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie a dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo nella sostituzione
  • Compatibilità con impianti ad alta tensione fino a 690 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Affidabilità e durata nel tempo
Scopri il fusibile FUS CH22 GG 50A 690V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nel tuo sistema elettrico. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di 690 V, rendendolo ideale per applicazioni ad alta tensione. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Un componente indispensabile per chi cerca qualità e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH22 GG 50A 690V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nel tuo sistema elettrico. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di 690 V, rendendolo ideale per applicazioni ad alta tensione. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Un componente indispensabile per chi cerca qualità e sicurezza nel settore elettrico.

corrente nominale

50 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V