Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1441025
Cod. Produttore
1441025
Cod. EAN
8024873001140

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH22 GG 25A 690V offre affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso e compatibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e protezione del circuito fino a 690 V
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e affidabilità
Scopri il fusibile FUS CH22 GG 25A 690V, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con dimensioni di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per circuiti con tensione nominale di 690 V. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una sicurezza ottimale senza segnalatore d'urto. La sua costruzione robusta e la capacità di gestire correnti elevate lo rendono un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH22 GG 25A 690V, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con dimensioni di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per circuiti con tensione nominale di 690 V. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una sicurezza ottimale senza segnalatore d'urto. La sua costruzione robusta e la capacità di gestire correnti elevate lo rendono un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico.

corrente nominale

25 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V