Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1441016
Cod. Produttore
1441016
Cod. EAN
8024873001126

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH22 GG 16A 690V garantisce protezione affidabile e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie alla forma compatta
  • Compatibilità con diversi impianti industriali e commerciali
  • Affidabilità che riduce interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico garantito da una risposta rapida alle anomalie
  • Lunga durata del componente, per un impianto sicuro nel tempo
Il fusibile FUS CH22 GG 16A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una tensione nominale di 690 V, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, offrendo una risposta rapida in caso di anomalie. La sua esecuzione robusta assicura una lunga durata e una performance costante nel tempo. Grazie alla sua forma compatta, è facilmente integrabile in vari impianti elettrici, rendendolo un'ottima scelta per applicazioni sia industriali che commerciali. La sua affidabilità e il design funzionale lo rendono un prodotto indispensabile per chi cerca soluzioni di protezione elettrica di alta qualità. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS CH22 GG 16A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una tensione nominale di 690 V, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, offrendo una risposta rapida in caso di anomalie. La sua esecuzione robusta assicura una lunga durata e una performance costante nel tempo. Grazie alla sua forma compatta, è facilmente integrabile in vari impianti elettrici, rendendolo un'ottima scelta per applicazioni sia industriali che commerciali. La sua affidabilità e il design funzionale lo rendono un prodotto indispensabile per chi cerca soluzioni di protezione elettrica di alta qualità.

corrente nominale

16 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V