Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1441010
Cod. Produttore
1441010
Cod. EAN
8024873066514

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH22 GG 10A 690V garantisce protezione affidabile e prestazioni elevate in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo durante la manutenzione e sostituzione
  • Compatibilità con un'ampia gamma di applicazioni industriali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica e sicurezza garantita da una tensione nominale di 690 V
  • Durata prolungata grazie alla costruzione robusta
  • Protezione ottimale per impianti elettrici critici
Il fusibile FUS CH22 GG 10A 690V rappresenta una soluzione affidabile per la protezione elettrica. Con una misura di 22x58 mm, è progettato per un'ampia gamma di applicazioni. La tensione nominale di 690 V garantisce prestazioni elevate in ambienti industriali e commerciali. Questo fusibile è ideale per chi cerca sicurezza e efficienza nelle installazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo un componente essenziale per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS CH22 GG 10A 690V rappresenta una soluzione affidabile per la protezione elettrica. Con una misura di 22x58 mm, è progettato per un'ampia gamma di applicazioni. La tensione nominale di 690 V garantisce prestazioni elevate in ambienti industriali e commerciali. Questo fusibile è ideale per chi cerca sicurezza e efficienza nelle installazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo un componente essenziale per ogni sistema elettrico.

corrente nominale

10 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V