Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1462050
Cod. Produttore
1462050
Cod. EAN
8024873006633

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile FUS CH22 AR 50A 690V, progettato per garantire sicurezza ed efficienza nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Compatibilità con molteplici applicazioni
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovraccarichi fino a 690 V
  • Risparmio energetico derivante da una gestione efficiente dei carichi
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto elettrico
Scopri il fusibile FUS CH22 AR 50A 690V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza nei sistemi elettrici. Con una tensione nominale di 690 V, questo fusibile è progettato per gestire carichi elevati, offrendo prestazioni affidabili. La sua misura di 22x58 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile FUS CH22 AR è ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Assicura la protezione dei tuoi impianti elettrici con questo prodotto di eccellenza. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH22 AR 50A 690V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza nei sistemi elettrici. Con una tensione nominale di 690 V, questo fusibile è progettato per gestire carichi elevati, offrendo prestazioni affidabili. La sua misura di 22x58 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile FUS CH22 AR è ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Assicura la protezione dei tuoi impianti elettrici con questo prodotto di eccellenza.

corrente nominale

50 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V