Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1462040
Cod. Produttore
1462040
Cod. EAN
8024873006626

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile FUS CH22 AR 40A 690V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design senza segnalatore d’urto
  • Risparmio di tempo durante la manutenzione
  • Compatibilità con impianti a 690 V

Per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei circuiti elettrici
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Contributo al risparmio energetico grazie a prestazioni ottimali
Scopri il fusibile FUS CH22 AR 40A 690V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per supportare una tensione nominale di 690 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, mentre la mancanza di un segnalatore d'urto ne semplifica l'installazione. Affidati a questo fusibile per proteggere i tuoi circuiti elettrici con efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH22 AR 40A 690V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per supportare una tensione nominale di 690 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, mentre la mancanza di un segnalatore d'urto ne semplifica l'installazione. Affidati a questo fusibile per proteggere i tuoi circuiti elettrici con efficienza e sicurezza.

corrente nominale

40 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V