Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1462032
Cod. Produttore
1462032
Cod. EAN
8024873006619

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile FUS CH22 AR 32A 690V per installatori e clienti finali.

Per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo con un componente affidabile e pronto all'uso
  • Compatibilità con sistemi a 690 V per diverse applicazioni

Per il cliente finale:

  • Protezione efficace e duratura del sistema elettrico
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una sicurezza migliorata
Scopri il fusibile FUS CH22 AR 32A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con una dimensione di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per funzionare a una tensione nominale di 690 V. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili in qualsiasi applicazione. Scegli il fusibile FUS CH22 AR per una protezione efficace e duratura nel tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH22 AR 32A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con una dimensione di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per funzionare a una tensione nominale di 690 V. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili in qualsiasi applicazione. Scegli il fusibile FUS CH22 AR per una protezione efficace e duratura nel tuo sistema elettrico.

corrente nominale

32 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V