Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1462100
Cod. Produttore
1462100
Cod. EAN
8024873006664

Informazioni di prodotto

Il fusibile CH22 AR 100A 500V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapido da installare grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Compatibilità con numerose applicazioni elettriche
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico derivante da una protezione affidabile e duratura
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
Scopri l'innovativo fusibile CH22 AR 100A 500V, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile offre un'affidabilità eccezionale e una tensione nominale di 500/600 V. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi elettrici. Scegli il fusibile CH22 AR per la tua installazione e sperimenta un livello di sicurezza e efficienza senza pari. Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo fusibile CH22 AR 100A 500V, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile offre un'affidabilità eccezionale e una tensione nominale di 500/600 V. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi elettrici. Scegli il fusibile CH22 AR per la tua installazione e sperimenta un livello di sicurezza e efficienza senza pari.

corrente nominale

100 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 500/600 V