Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1442006
Cod. Produttore
1442006
Cod. EAN
8024873077053

Informazioni di prodotto

Il fusibile CH22 AM 6A 690V assicura protezione affidabile e durata elevata in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Adatto a molteplici applicazioni industriali e commerciali
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei circuiti elettrici fino a 6A
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto
  • Risparmio energetico dovuto a una gestione ottimale delle correnti
Il fusibile CH22 AM 6A 690V è un dispositivo progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 690V, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 6A, rendendolo ideale per una varietà di impieghi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e affidabile assicura una lunga durata e prestazioni elevate, anche in condizioni di lavoro gravose. Grazie al design compatto, il fusibile si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo una soluzione versatile per la protezione dei circuiti. Questo prodotto è una scelta eccellente per chi cerca un componente di alta qualità per la sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile CH22 AM 6A 690V è un dispositivo progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 690V, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 6A, rendendolo ideale per una varietà di impieghi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e affidabile assicura una lunga durata e prestazioni elevate, anche in condizioni di lavoro gravose. Grazie al design compatto, il fusibile si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo una soluzione versatile per la protezione dei circuiti. Questo prodotto è una scelta eccellente per chi cerca un componente di alta qualità per la sicurezza elettrica.

corrente nominale

6 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V