Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1442063
Cod. Produttore
1442063
Cod. EAN
8024873002444

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile FUS CH22 AM 63A 690V, progettato per garantire sicurezza ed efficienza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla dimensione standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione e manutenzione
  • Affidabilità elevata per ridurre interventi successivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura contro sovracorrenti fino a 63A
  • Efficienza energetica garantita da componenti robusti
  • Adatto a impianti con tensione nominale fino a 690 V
Scopri il fusibile FUS CH22 AM 63A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di 690 V. La sua costruzione robusta e affidabile assicura prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali. Questo fusibile è ideale per chi cerca efficienza e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH22 AM 63A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con una misura di 22x58 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di 690 V. La sua costruzione robusta e affidabile assicura prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali. Questo fusibile è ideale per chi cerca efficienza e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

corrente nominale

63 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V