Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1442025
Cod. Produttore
1442025
Cod. EAN
8024873002406

Informazioni di prodotto

Il Fusibile CH22 AM 25A 690V offre affidabilità e sicurezza per impianti elettrici industriali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo nell'assemblaggio e manutenzione
  • Compatibilità con sistemi a tensione fino a 690 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei circuiti elettrici
  • Maggiore sicurezza dell'impianto
  • Contributo all'efficienza energetica complessiva
Il Fusibile CH22 AM 25A 690V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una dimensione di 22x58 mm, è progettato per gestire tensioni nominali fino a 690 V. Questo fusibile garantisce un'affidabile interruzione del circuito, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni ottimali in applicazioni industriali e commerciali. Un elemento indispensabile per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il Fusibile CH22 AM 25A 690V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una dimensione di 22x58 mm, è progettato per gestire tensioni nominali fino a 690 V. Questo fusibile garantisce un'affidabile interruzione del circuito, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni ottimali in applicazioni industriali e commerciali. Un elemento indispensabile per ogni impianto elettrico.

corrente nominale

25 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V