Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1442020
Cod. Produttore
1442020
Cod. EAN
8024873002390

Informazioni di prodotto

Fusibile FUS CH22 AM 20A 690V, ideale per impianti fino a 690 V, garantisce sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile degli impianti elettrici
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Materiali resistenti per lunga durata e sicurezza energetica
Scopri il fusibile FUS CH22 AM 20A 690V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza nelle applicazioni elettriche. Con una dimensione di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per l'uso in impianti con tensione nominale di 690 V. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione è studiata per affrontare le sfide quotidiane dell'elettricità, rendendolo un componente essenziale per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH22 AM 20A 690V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza nelle applicazioni elettriche. Con una dimensione di 22x58 mm, questo fusibile è ideale per l'uso in impianti con tensione nominale di 690 V. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione è studiata per affrontare le sfide quotidiane dell'elettricità, rendendolo un componente essenziale per ogni sistema elettrico.

corrente nominale

20 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V