Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1442016
Cod. Produttore
1442016
Cod. EAN
8024873002383

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile FUS CH22 AM 16A 690V, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo con un componente pronto all'uso e affidabile
  • Compatibilità con sistemi industriali ad alta tensione fino a 690 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni di servizio
Scopri il fusibile FUS CH22 AM 16A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nel tuo sistema elettrico. Con una dimensione di 22x58 mm, è progettato per operare a una tensione nominale di 690 V. Questo fusibile offre prestazioni elevate e una protezione efficace, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Scegli la qualità e la robustezza del marchio per ottimizzare le tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH22 AM 16A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nel tuo sistema elettrico. Con una dimensione di 22x58 mm, è progettato per operare a una tensione nominale di 690 V. Questo fusibile offre prestazioni elevate e una protezione efficace, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Scegli la qualità e la robustezza del marchio per ottimizzare le tue installazioni elettriche.

corrente nominale

16 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 690 V