Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1442100
Cod. Produttore
1442100
Cod. EAN
8024873002475

Informazioni di prodotto

L'interruttore fusibile FUS CH22 AM 125A 400V garantisce protezione efficace e installazione semplice.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Dimensioni compatte (22x58 mm) per installazione in spazi ridotti
  • Montaggio rapido e intuitivo
  • Segnalatore d’urto integrato per controllo immediato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali durevoli per lunga durata
  • Risparmio energetico grazie a una gestione sicura del carico
L'interruttore fusibile FUS CH22 AM 125A 400V rappresenta un componente essenziale per la protezione e la gestione dell'alimentazione elettrica. Con una tensione nominale di 400V, è progettato per garantire un'ottima protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando così la sicurezza degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e durevole è realizzata in materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata nel tempo e una resistenza agli urti. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere una protezione affidabile. La dimensione compatta di 22x58 mm facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua elevata capacità di corrente di 125A, è perfetto per gestire carichi elettrici significativi. L'interruttore fusibile è anche dotato di un segnalatore d'urto, che consente di monitorare facilmente il suo stato di funzionamento. Descrizione del produttore: L'interruttore fusibile FUS CH22 AM 125A 400V rappresenta un componente essenziale per la protezione e la gestione dell'alimentazione elettrica. Con una tensione nominale di 400V, è progettato per garantire un'ottima protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando così la sicurezza degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e durevole è realizzata in materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata nel tempo e una resistenza agli urti. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere una protezione affidabile. La dimensione compatta di 22x58 mm facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua elevata capacità di corrente di 125A, è perfetto per gestire carichi elettrici significativi. L'interruttore fusibile è anche dotato di un segnalatore d'urto, che consente di monitorare facilmente il suo stato di funzionamento.

corrente nominale

125 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 400 V