Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1442099
Cod. Produttore
1442099
Cod. EAN
8024873002468

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH22 AM 100A 500V garantisce sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 22x58 mm
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione del rischio di guasti e interruzioni
  • Materiali di alta qualità per lunga durata e sicurezza
Il fusibile FUS CH22 AM 100A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 22x58 mm, è progettato per operare a una tensione nominale di 500/600 V. Questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando il corretto funzionamento delle apparecchiature. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Descrizione del produttore: Il fusibile FUS CH22 AM 100A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 22x58 mm, è progettato per operare a una tensione nominale di 500/600 V. Questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando il corretto funzionamento delle apparecchiature. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e commerciali.

corrente nominale

100 A

Misura

22×58 mm

tensione nominale

CA 500/600 V