Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1431008
Cod. Produttore
1431008
Cod. EAN
8024873000815

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH14 GG 8A 690V offre soluzioni affidabili per impianti ad alta tensione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso e alta compatibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace e sicura degli impianti elettrici
  • Materiali di alta qualità per prestazioni durature
  • Contribuisce al risparmio energetico prevenendo danni da sovracorrenti
Scopri il fusibile FUS CH14 GG 8A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 690 V, rendendolo ideale per applicazioni ad alta tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni ottimali senza segnalatore d'urto, assicurando una protezione efficace in diverse situazioni. Un prodotto indispensabile per il tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH14 GG 8A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 690 V, rendendolo ideale per applicazioni ad alta tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni ottimali senza segnalatore d'urto, assicurando una protezione efficace in diverse situazioni. Un prodotto indispensabile per il tuo sistema elettrico.

corrente nominale

8 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V