Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1431040
Cod. Produttore
1431040
Cod. EAN
8024873000884

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH14 GG 40A 500V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo nella sostituzione e manutenzione
  • Compatibilità con sistemi a tensione nominale fino a 600 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Affidabilità elevata per la sicurezza dell’impianto
  • Durata e robustezza garantite nel tempo
Il FUS CH14 GG 40A 500V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm, è adatto per tensioni nominali di 500/600 V. Questo fusibile offre una protezione efficace senza segnalatore d'urto, rendendolo ideale per ambienti dove la sicurezza è fondamentale. La sua costruzione robusta e le prestazioni elevate lo rendono un componente essenziale per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il FUS CH14 GG 40A 500V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm, è adatto per tensioni nominali di 500/600 V. Questo fusibile offre una protezione efficace senza segnalatore d'urto, rendendolo ideale per ambienti dove la sicurezza è fondamentale. La sua costruzione robusta e le prestazioni elevate lo rendono un componente essenziale per ogni sistema elettrico.

corrente nominale

40 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 500/600 V