Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1431032
Cod. Produttore
1431032
Cod. EAN
8024873000877

Informazioni di prodotto

Il fusibile IW1431032 garantisce protezione affidabile e installazione efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Dimensioni compatte 14x51 mm per un montaggio semplice e veloce
  • Compatibilità con circuiti fino a 32A e 500V
  • Design robusto senza segnalatore d'urto per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace e duratura dei circuiti elettrici
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Affidabilità elevata in ambienti professionali
Il prodotto IW1431032 è un fusibile CH14 GG da 32A e 500V, progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, offre una soluzione compatta e versatile per le esigenze di installazione. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono alta affidabilità e sicurezza, senza segnalatore d'urto, rendendolo perfetto per ambienti professionali. Scegli IW1431032 per una protezione duratura e performante nel tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto IW1431032 è un fusibile CH14 GG da 32A e 500V, progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, offre una soluzione compatta e versatile per le esigenze di installazione. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono alta affidabilità e sicurezza, senza segnalatore d'urto, rendendolo perfetto per ambienti professionali. Scegli IW1431032 per una protezione duratura e performante nel tuo sistema elettrico.

corrente nominale

32 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 500/600 V