Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1431025
Cod. Produttore
1431025
Cod. EAN
8024873000860

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile FUS CH14 GG 25A 690V:

Per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni standard 14x51 mm
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e sostituzione
  • Compatibilità con impianti industriali e commerciali

Per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei circuiti elettrici
  • Efficienza energetica garantita da un componente robusto
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
Scopri il fusibile FUS CH14 GG 25A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 690 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli questo fusibile per una protezione ottimale dei tuoi circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH14 GG 25A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 690 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli questo fusibile per una protezione ottimale dei tuoi circuiti elettrici.

corrente nominale

25 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V