Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1431001
Cod. Produttore
1431001
Cod. EAN
8024873073451

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH14 GG 1A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace degli impianti fino a 690 V
  • Migliore affidabilità e durata del sistema elettrico
Il FUS CH14 GG 1A 690V è un fusibile di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è ideale per l'uso in circuiti a corrente alternata fino a 690 V. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche sicure ed efficienti. Scegli il FUS CH14 GG 1A 690V per proteggere i tuoi impianti elettrici con efficacia. Descrizione del produttore: Il FUS CH14 GG 1A 690V è un fusibile di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è ideale per l'uso in circuiti a corrente alternata fino a 690 V. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche sicure ed efficienti. Scegli il FUS CH14 GG 1A 690V per proteggere i tuoi impianti elettrici con efficacia.

corrente nominale

1 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V