Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1431016
Cod. Produttore
1431016
Cod. EAN
8024873000846

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH14 GG 16A 690V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto per una facile installazione
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Costruzione robusta per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Contribuisce al risparmio energetico prevenendo danni all’impianto
  • Affidabilità garantita in applicazioni ad alta tensione fino a 690 V
Scopri il fusibile FUS CH14 GG 16A 690V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di 690 V, rendendolo ideale per applicazioni ad alta tensione. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli il fusibile FUS CH14 GG per una protezione efficace e duratura nel tuo impianto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH14 GG 16A 690V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di 690 V, rendendolo ideale per applicazioni ad alta tensione. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli il fusibile FUS CH14 GG per una protezione efficace e duratura nel tuo impianto elettrico.

corrente nominale

16 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V