Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1431012
Cod. Produttore
1431012
Cod. EAN
8024873000839

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del fusibile FUS CH14 GG 12A 690V per un’installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con componenti affidabili e pronti all’uso
  • Compatibilità con impianti industriali per interventi rapidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e protezione dell’impianto elettrico
  • Gestione efficiente dei carichi elettrici fino a 690 V
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
Scopri il fusibile FUS CH14 GG 12A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 14x51 mm e una tensione nominale di 690 V in corrente alternata, questo fusibile è progettato per gestire carichi elettrici in modo efficiente. La sua robustezza e qualità lo rendono ideale per applicazioni industriali, assicurando prestazioni ottimali. Scegli un prodotto che unisce sicurezza e prestazioni elevate nel tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH14 GG 12A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 14x51 mm e una tensione nominale di 690 V in corrente alternata, questo fusibile è progettato per gestire carichi elettrici in modo efficiente. La sua robustezza e qualità lo rendono ideale per applicazioni industriali, assicurando prestazioni ottimali. Scegli un prodotto che unisce sicurezza e prestazioni elevate nel tuo sistema elettrico.

corrente nominale

12 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V