Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1431010
Cod. Produttore
1431010
Cod. EAN
8024873000822

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH14 GG 10A 690V offre sicurezza e affidabilità per impianti elettrici industriali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con componenti robusti e pronti all'uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace e duratura del sistema elettrico
  • Conformità a tensioni nominali elevate fino a 690 V
Scopri il fusibile FUS CH14 GG 10A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità del tuo impianto elettrico. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 690 V. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e duratura del tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH14 GG 10A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità del tuo impianto elettrico. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 690 V. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e duratura del tuo sistema elettrico.

corrente nominale

10 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V