Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1461012
Cod. Produttore
1461012
Cod. EAN
8024873006367

Informazioni di prodotto

Il Fusibile CH14 AR 12A 690V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con un prodotto pronto all’uso e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace per impianti fino a 690 V
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto elettrico
Scopri il Fusibile CH14 AR 12A 690V, un prodotto essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 690 V, assicurando prestazioni elevate. La sua qualità costruttiva offre una protezione efficace, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegli un fusibile che combina efficienza e robustezza per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: Scopri il Fusibile CH14 AR 12A 690V, un prodotto essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 690 V, assicurando prestazioni elevate. La sua qualità costruttiva offre una protezione efficace, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegli un fusibile che combina efficienza e robustezza per le tue esigenze energetiche.

corrente nominale

12 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V