Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1461010
Cod. Produttore
1461010
Cod. EAN
8024873006350

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH14 AR 10A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con componenti affidabili e pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni di corrente
Scopri il fusibile FUS CH14 AR 10A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 690 V. La sua robustezza lo rende ideale per applicazioni industriali, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi. Scegli questo fusibile per una soluzione sicura e duratura nelle tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH14 AR 10A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 690 V. La sua robustezza lo rende ideale per applicazioni industriali, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi. Scegli questo fusibile per una soluzione sicura e duratura nelle tue esigenze elettriche.

corrente nominale

10 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V