Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1432050
Cod. Produttore
1432050
Cod. EAN
8024873002154

Informazioni di prodotto

Il FUS CH14 AM 50A 400V offre sicurezza e affidabilità nei circuiti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al formato standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con componenti robusti e pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Maggiore efficienza e durata dell’impianto elettrico
Il FUS CH14 AM 50A 400V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle applicazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è ideale per circuiti con tensione nominale di 400 V in corrente alternata. La sua robustezza e prestazioni superiori lo rendono un componente essenziale per chi cerca efficienza e protezione. Scegli il FUS CH14 AM per una soluzione sicura e duratura nei tuoi sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il FUS CH14 AM 50A 400V è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle applicazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è ideale per circuiti con tensione nominale di 400 V in corrente alternata. La sua robustezza e prestazioni superiori lo rendono un componente essenziale per chi cerca efficienza e protezione. Scegli il FUS CH14 AM per una soluzione sicura e duratura nei tuoi sistemi elettrici.

corrente nominale

50 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 400 V