Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1432002
Cod. Produttore
1432002
Cod. EAN
8024873002048

Informazioni di prodotto

Il fusibile CH14 AM 2A 690V offre sicurezza e affidabilità elevate per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto per installazione semplice e rapida
  • Costruzione robusta che garantisce durata nel tempo
  • Facilita la sostituzione grazie alle dimensioni standard 14x51 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Funzionamento affidabile fino a 690 V in corrente alternata
  • Contribuisce al risparmio energetico prevenendo guasti e interruzioni
Scopri il Fusibile CH14 AM 2A 690V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni a corrente alternata fino a 690 V. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto lo rende facile da installare in vari sistemi elettrici. Scegli questo fusibile per la tua prossima installazione e sperimenta prestazioni superiori. Descrizione del produttore: Scopri il Fusibile CH14 AM 2A 690V, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni a corrente alternata fino a 690 V. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto lo rende facile da installare in vari sistemi elettrici. Scegli questo fusibile per la tua prossima installazione e sperimenta prestazioni superiori.

corrente nominale

2 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V