Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1432020
Cod. Produttore
1432020
Cod. EAN
8024873002116

Informazioni di prodotto

Il fusibile CH14 AM 20A 690V garantisce sicurezza e affidabilità in ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con un componente robusto e pronto all’uso
  • Compatibilità con vari sistemi di protezione elettrica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali di alta qualità per lunga durata e sicurezza
  • Contributo al risparmio energetico evitando guasti e interruzioni
Il fusibile CH14 AM 20A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità in ogni impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per supportare una tensione nominale di 690V, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una misura di 14x51 mm, si integra facilmente in vari sistemi di protezione elettrica. La sua esecuzione è studiata per garantire un intervento rapido in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, proteggendo così i circuiti e gli apparecchi collegati. Grazie alla sua robustezza e affidabilità, il fusibile CH14 AM è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il fusibile CH14 AM 20A 690V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità in ogni impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per supportare una tensione nominale di 690V, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una misura di 14x51 mm, si integra facilmente in vari sistemi di protezione elettrica. La sua esecuzione è studiata per garantire un intervento rapido in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, proteggendo così i circuiti e gli apparecchi collegati. Grazie alla sua robustezza e affidabilità, il fusibile CH14 AM è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in ogni situazione.

corrente nominale

20 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V