Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1432012
Cod. Produttore
1432012
Cod. EAN
8024873002093

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH14 AM 12A 690V garantisce protezione affidabile e sicurezza in impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con componenti robusti e pronti all'uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficiente per apparecchiature elettriche fino a 690 V
  • Durata prolungata che riduce interventi di manutenzione
Scopri il FUS CH14 AM 12A 690V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è adatto per tensioni nominali fino a 690 V. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficiente e duratura. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento sicuro in ambienti elettrici, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Scopri il FUS CH14 AM 12A 690V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una misura di 14x51 mm, questo fusibile è adatto per tensioni nominali fino a 690 V. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficiente e duratura. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento sicuro in ambienti elettrici, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore.

corrente nominale

12 A

Misura

14×51 mm

tensione nominale

CA 690 V