Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1460006
Cod. Produttore
1460006
Cod. EAN
8024873006114

Informazioni di prodotto

Il fusibile CH10 AR 6A 600V garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla misura standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione
  • Compatibilità con diverse applicazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace e duratura del sistema elettrico
  • Riduzione del rischio di guasti e interruzioni
  • Contributo al risparmio energetico tramite sicurezza ottimale
Scopri il fusibile CH10 AR 6A 600V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di 600 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegli il fusibile CH10 AR per una protezione efficace e duratura nel tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile CH10 AR 6A 600V, un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire una tensione nominale di 600 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegli il fusibile CH10 AR per una protezione efficace e duratura nel tuo sistema elettrico.

corrente nominale

6 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V