Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1460004
Cod. Produttore
1460004
Cod. EAN
8024873155249
Descrizione del produttore: Il fusibile FUS CH10 AR 4A 600V rappresenta un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per una tensione nominale di 600 V in corrente alternata. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni ottimali e una protezione efficace contro sovraccarichi. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di protezione compatto e affidabile, perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali.

corrente nominale

4 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V