Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1460032
Cod. Produttore
1460032
Cod. EAN
8024873006183

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS CH10 AR 32A 600V offre sicurezza e affidabilità per impianti elettrici industriali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo nella sostituzione e manutenzione
  • Affidabilità garantita da una costruzione robusta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Funzionamento sicuro a tensioni fino a 600 V
  • Maggiore durata del sistema elettrico e prevenzione guasti
Scopri il fusibile FUS CH10 AR 32A 600V, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire tensioni nominali fino a 600 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura un'affidabilità duratura, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e un funzionamento ottimale nei tuoi sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH10 AR 32A 600V, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per gestire tensioni nominali fino a 600 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura un'affidabilità duratura, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e un funzionamento ottimale nei tuoi sistemi elettrici.

corrente nominale

32 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V