Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1460025
Cod. Produttore
1460025
Cod. EAN
8024873006176

Informazioni di prodotto

Fusibile cilindrico CH10 AR 25A 600V, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace e duratura degli impianti
  • Affidabilità elevata per la sicurezza elettrica
  • Contributo al risparmio energetico prevenendo guasti
Scopri il fusibile FUS CH10 AR 25A 600V, un componente essenziale per la tua installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre una misura di 10x38 mm ed è progettato per una tensione nominale di 600 V. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per garantire la sicurezza nei sistemi elettrici. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e duratura in ogni applicazione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS CH10 AR 25A 600V, un componente essenziale per la tua installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre una misura di 10x38 mm ed è progettato per una tensione nominale di 600 V. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per garantire la sicurezza nei sistemi elettrici. Scegli questo fusibile per una protezione efficace e duratura in ogni applicazione elettrica.

corrente nominale

25 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 600 V